曜日別特売
UPH 130 150 15 パッキン UPH型 NOK 35219186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UPH 130 150 15 パッキン UPH型 NOK 35219186
UPH 130 150 15 パッキン UPH型 NOK 35219186
UPH 130 150 15 パッキン UPH型 NOK 35219186

パッキン UPH型

(31件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード35219186品番UPH 130 150 15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質ニトリルゴム(A505)使用温度範囲(℃)-25~+100最高使用圧力(MPa)14使用流体一般石油系作動油、水グリコール系作動油、水-油エマルジョン系作動油速度範囲(m/s)0.008~1.0種別ピストン・ロッドシール両用パッキンタイプ標準外径D(Φmm)150内径d(Φmm)130部品番号(パッキン)CU1284D2呼び番号UPH-130A幅h(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 油圧ジャッキの交換部品として

古いジャッキの油圧がかからず純正品を探したが古い機種のため購入できず。同等品として購入。厚さのサイズは多少不足していたが内径、外径とも同等だったので試しに交換したところ、無事取付でき油圧もかかり漏れもなく機能回復でき満足。自己責任ということでジャッキは使用しております。取付の際は向きがあるので注意が必要です。

2025-06-09
用途: 機械部品の交換
卸売・小売業

以前は別のところから仕入れていたが納期に問題があった
1週間程度で納品されるし遅れる時にはすぐに連絡あるので助かる

対象商品 : 35218565
2024-12-13
用途: ガレージジャッキのパッキン交換
製造業

ガレージジャッキが作動しなくなったので、シリンダーピストンのパッキン交換してスムーズに作動しました。サイズがあって良かったです。

2024-12-24
用途: ジャッキのメンテナンス作業
自動車・二輪車・自転車関連業

同じサイズで、シリコン系のパッキン使いましたが、交換当初は良かったですが、二年位で自然落下し始めたので、こちらに交換予定です。耐久性を望み購入。

対象商品 : 35218382
2023-12-16
用途: フロアジャッキのメインピストン用

30年以上使用の大橋産業BALのフロアジャッキ、マンモス2.5tが上がらなくなったので分解してみるとメインピストンのパッキンが粉々になってました。あきらめて廃棄しようかと思いましたが、サイズを測ってモノタロウで検索かけたらこれがぴったりと判明!復活してン万円得しました!

3が参考にしています
対象商品 : 83200915
2024-03-19
用途: 自動車整備

ディストリビューターのオイルシールに代替品として使用。今のところ問題なし。このサイズは貴重です。

対象商品 : 35218626
2024-01-17
用途: バイク整備作業
製造業

本来用途ではありませんが、吸入空気量測定機器の気密アダプターとして使用しております。

対象商品 : 35218242
2023-06-28
用途: 行場内撹拌ディスパーに使用
イサム塗料株式会社

何十年も昔のディスパーに使用されていたパッキンの代用品。 同じようなサイズなので使ってみたら、ぴったり使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする