※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BAB1106 投込みヒーター 鉄シースタイプ 八光電機 35221627 BAB1106 投込みヒーター 鉄シースタイプ 八光電機 35221627

投込みヒーター 鉄シースタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35221627 品番 BAB1106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取り扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。

容量(kW)0.5 電圧(V)単相100 材質(ヒーターシース)STKM11A(鋼管)ニッケルメッキ 仕様油用 トラスコ品番342-8389 型式B型 質量(kg)1.1 寸法A(mm)670 寸法D(mm)10 寸法E(mm)60 寸法B(mm)110 寸法C(mm)210(最低液位) キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2 電源プラグ差込プラグ付
注意
※アース線は100Vタイプには装着されておりません。
※必ずアース端子よりアースをとってご使用ください。
※液位標示ラベル(発熱部)の位置まで必ず液中に入れ、通電してください。空気中で通電(空焼)した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※モールド部、端子ボックスは油中に入れないでください。また、温度が75℃を超えないようにご使用ください。
※水加熱用として使用できません。(短時間で腐食します)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:361

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする