ビッグ
ビッグの 自動車用鈑金
ビッグの 自動車溶接関連
ビッグの 車用溶接機/切断機
マイティスタッド MM1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35222117
品番
314
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
小型ながらIC制御でフル装備。
多機能+使いやすさ、パワー無段階調整、ICタイマー、自動・手動切替え。
用途
スタッド&連続引出し、パッチ当て、各種ワッシャ溶植、シボリ、穴埋め等。
本体質量(kg)
18
入力電圧(V)
単相200
定格出力(kW)
3
寸法(cm)
18×27×27
入力電流(A)
30
適合電極径(Φmm)
10
危険物の類別
非危険物
注意
※リングチップは付属致しません。