※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
R410A サイトグラス付ゲージマニホールドキット 68Φゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35222817
品番
TA122TH-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。
仕様
マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキン、サイトグラス付
圧力計・連成計/R410A冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
対応冷媒種別
R410A専用
用途
R410A専用
付属品
チャージホース150cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース
適合
冷暖兼用
接続口径
(チャージホース)5/16フレア
常用圧力(MPa)
(チャージホース)4.2
圧力計(MPa)
-0.1〜5.3
連成計(MPa)
-0.1〜5.3
取付ネジ径
(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径
マニホールド本体5/16フレア
ゲージ径(Φmm)
68
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35222817
TA122TH-2
49760506
TA122FH-2
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO
1台
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です