※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 35223054 品番 TA124W-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付

対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 接続口径(チャージホース)1/4フレア チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN) 用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 付属品チャージホース150cm(赤・青・黄×各1本)、ケース 仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付 質量(kg)3.2 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1〜3.8 連成計(MPa)-0.1〜1.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09171617
2013-12-27
用途:
冷凍・空調機器の運転圧力、冷媒封入、回収などに使用

このメーカー品は、圧力計のカバーが多少の衝撃をあたえるだけで外れるので、扱いには丁寧する必要があります。回りのゴムで囲いして使っているが、機能的には良いです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする