TA124WH R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO 35223063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、ケース
チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、ケース
チャージホース150cm(赤・青・黄×各1本)、ケース
チャージホース92cm(赤・青・黄)(TA134FN)
92cm(赤・青・黄)(TA134FN)
150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
連成計(MPa)-0.1~3.8
内容量1セット注文コード35223063品番TA124WH
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付

用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用適合冷暖兼用対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径(チャージホース)1/4フレアチャージホース92cm(赤・青・黄)(TA134FN)付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、ケース仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付質量(kg)2.9常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09171617
2013-12-27
用途: 冷凍・空調機器の運転圧力、冷媒封入、回収などに使用

このメーカー品は、圧力計のカバーが多少の衝撃をあたえるだけで外れるので、扱いには丁寧する必要があります。回りのゴムで囲いして使っているが、機能的には良いです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする