※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35223081 品番 TA124WH-1
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付

対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付 適合冷暖兼用 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1〜3.8 連成計(MPa)-0.1〜3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする