※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア 接続口径(チャージホース)1/4フレア 仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 注文コード35223237 品番TA124AH
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は接続ポート径・接続口径・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付

対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用 用途R407C・R404A・R507A・R134a専用 付属品チャージホース92cm(青・黄×各1本)、ケース 仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 適合冷暖兼用 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)4.2 圧力計(MPa)-0.1〜3.8 連成計(MPa)-0.1〜3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT チャージホース92cm(赤・黄・青) 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする