曜日別特売
TA124EH-1 R404A・R134a ゲージマニホールド イチネンTASCO 35223361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R404A・R134a ゲージマニホールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
連成計(MPa)-0.1~3.8
内容量1台注文コード35223361品番TA124EH-1
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付

用途
R404A・R134a専用
対応冷媒種別R404A・R134a専用適合冷暖兼用仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。
※TA124EH-1は、暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする