※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R22ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 連成計(MPa)-0.1〜3.5 付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、ケース 注文コード35223526 品番TA120KH-1
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は取付ネジ径・連成計・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
68Φゲージ
圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付

対応冷媒種別R22、R12、R502用 用途R22、R12、R502用 付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、ケース 仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付 適合冷暖兼用 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5 圧力計(MPa)-0.1〜3.4 連成計(MPa)-0.1〜3.5 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT チャージホース92cm(赤・黄・青) 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)68
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする