※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
R22・R12・R502 ボールバルブ式ゲージマニホールドキット 80Φゲージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
連成計(MPa)
-0.1~3.5
付属品
チャージホース150cm(赤・青・黄×各1本)、ケース
注文コード
35223562
品番
TA120WH-2
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
連成計・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
80Φゲージ、サイトグラス付。
圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途
R22、R12、R502用
対応冷媒種別
R22、R12、R502用
付属品
チャージホース150cm(赤・青・黄×各1本)、ケース
仕様
(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付
適合
冷暖兼用
接続口径
(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)
(チャージホース)3.5
圧力計(MPa)
-0.1~3.5
連成計(MPa)
-0.1~3.5
取付ネジ径
(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
チャージホース
150cm(赤・黄・青)
接続ポート径
(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)
80
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。
もっと見る