※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 68Φゲージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 連成計(MPa)-0.1〜3.4 付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、ケース 注文コード35223587 品番TA120TH-1
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は連成計・付属品・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付

対応冷媒種別R22、R12、R502用 付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、ケース 連成計(MPa)-0.1〜3.4 チャージホース92cm(赤・黄・青) ゲージ径(Φmm)68 用途R22、R12、R502用 仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 適合冷暖兼用 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5 圧力計(MPa)-0.1〜3.4 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする