曜日別特売
TA120TH-2 R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 68Φゲージ イチネンTASCO 35223596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 68Φゲージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台連成計(MPa)-0.1~3.4付属品チャージホース150cm(赤・青・黄×各1本)、ケース注文コード35223596品番TA120TH-2
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付

用途
R22、R12、R502用
対応冷媒種別R22、R12、R502用付属品チャージホース150cm(赤・青・黄×各1本)、ケース連成計(MPa)-0.1~3.4チャージホース150cm(赤・黄・青)ゲージ径(Φmm)68仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付適合冷暖兼用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする