イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 80Φゲージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35223605
品番
TA120A-1
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
対応冷媒種別
R22・R12・R502
付属品
チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、ケース
仕様
(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
接続口径
(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)
(チャージホース)3.5
圧力計(MPa)
-0.1〜3.5
連成計(MPa)
-0.1〜1.5
取付ネジ径
(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
チャージホース
92cm(赤・黄・青)
接続ポート径
(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)
80
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。