イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールド 80Φゲージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35223727
品番
TA120A
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
対応冷媒種別
R22、R12、R502専用
用途
R22、R12、R502専用
仕様
(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
圧力計(MPa)
-0.1〜3.5
連成計(MPa)
-0.1〜1.5
取付ネジ径
(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径
(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)
80
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。