R22・R12・R502 ボールバルブ式マニホールド(サイトグラス付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35223754 品番 TA120W
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付

対応冷媒種別R22、R12、R502専用 用途R22、R12、R502専用 仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付 圧力計(MPa)-0.1〜3.5 連成計(MPa)-0.1〜1.5 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)(ホース)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09530385
2013-09-04
用途:
空調機サービス
建設業・工事業

商品の仕様に
連成計(Mpa):−0.1〜2.4 との表記があり、今回購入致しましたが、実際の商品は-0.1〜0.8の商品でした。 返品不可の商品である事、直ぐに使用する必要があった為、使用しておりますが、使いにくいので連成計のみ単体で購入しようと考えております。

通販はカタログの情報が全てと思います。

指摘箇所をご確認頂き、訂正頂きたいと思います。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
-0.1〜1.8MPaでございましたので、修正させて頂きました。
カタログ表記の不備になりますので、ご希望でございましたら返品を受け付けさせて頂きます。
その際にはお手数ですが弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする