※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
R600a・R290 HC冷媒用ゲージマニホールドキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35223955
品番
TA127-1
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
R600a・R290冷媒飽和温度目盛付
対応冷媒種別
R600a、R290用
用途
R600a、R290用
仕様
サイトグラス付マニホールドボディ
圧力計(MPa)
(低圧側)-0.1〜1.0/(高圧側)-0.1〜1.5
チャージホース
92cm 赤・青・黄×各1
ゲージ径(Φmm)
80
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。