曜日別特売
9910 ウレタンバフ THANKSGIVING 35226353

 

9910 ウレタンバフ THANKSGIVING 35226353
9910 ウレタンバフ THANKSGIVING 35226353

ウレタンバフ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ超微粒子
内容量1枚注文コード35226353品番9910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

摩擦熱放出効果の高い通気性の良い素材を経験実績豊富な工場で加工接着しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)80厚さ(mm)20タイプ超微粒子内径(Φmm)10材質(フィルター)通気性が最も高い高級フィルター素材採用取付け方法マジック式(Φ72のバフパッド)危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35226353
2016-12-20
用途: 塗装の仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

綺麗な仕上がりになり満足してます。次回もこれを購入したいと思います。

対象商品 : 35226362
2016-04-22
用途: 磨き
トータルリペア 修理箱自動車・二輪車・自転車関連業

小さいので細かい所での使用に便利です。

対象商品 : 35226362
2016-07-07
用途: 車のボディ磨き
ELFER CARS自動車・二輪車・自転車関連業

価格的にも安めで、そこそこ使えます。

対象商品 : 35226353
2014-11-02
用途: コーティング下処理

リピート購入。
いいですよ!コーティング下地磨き、塗装後のエッジ部分、
パネルのコーナー部、細い部分、
とにかく大口径バフで磨けない部分をワンショツトコンパウンドなら
ウール、中目、このバフを使って先に仕上げてから大口径バフで
全体的に仕上げれぱ、手間と時間はかかるものの高品位な仕上がりが出来ます。
ただ、フィルター素材?なので、バフ表面のリフレッシュ時に粘りがあるので、削れずに引っ掛かって欠損します。
複数枚用意して、洗浄リフレッシュして使うと良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 35226371
2015-03-30
用途: 備品で!!

エアーポリッシャーのスペアスポンジで入手したのですが、消耗品の割りに高額感!?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする