ラジエーターキャップテスター用アダプター

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種(参考)国産小型車 ネック形状(フィラー)ロック式(ツメ式)内径31mm、深さ9.5mm 注文コード35226475 品番RC-4BS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適合車種・ネック形状など3種類から選べます 他の種類を見る
用途RC-3BLは大型車用アダプター、RC-3BS・RC-4BSはロック式(ツメ式)アダプター 質量(g)(総)約445 ネック形状(フィラー)ロック式(ツメ式)内径31mm、深さ9.5mm 適合車種(参考)国産小型車
注意
※適合車種は参考です。必ずしも適合しない場合がありますのでフィラーネックの形状、寸法をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35226466
2016-06-18
用途:
ラジエーターテスター用として

価格も高いが、商品もしっかりしているので良い商品です。

対象商品:
35226466
2015-03-19
用途:
通常業務

問題なく使用できました。良品をお得にご紹介頂き、いつも満足しております。
今後も利用させて頂こうと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする