※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR-5-1NH 0.64A 標準形サーマルリレー 富士電機 35227631 TR-5-1NH 0.64A 標準形サーマルリレー 富士電機 35227631

標準形サーマルリレー

(5件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35227631 品番 TR-5-1NH 0.64A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。

定格使用電流(A)
補助回路定格
AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100〜120V)、2(AC200〜240V)、1(AC380〜440V)、0.6(AC500〜600V)
DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100〜120V)、0.14(DC200〜240V)、-(DC380〜440V)、-(DC500〜600V)
種類標準サーマルリレー フレーム5-1N形 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b 長さ(mm)72 幅(mm)53 厚さ(mm)87 ヒートエレメント数2 ヒートエレメント定格整定範囲 (A)0.64〜0.96 形式TR-5-1NH 最小適合負荷DC5V、3mA 仕様トリップクラス:10A 質量(kg)0.16 消費電力(VA)2.1/極 適合レール幅(mm)35 構造単独設置用 定格絶縁電圧(V)690 定格周波数(Hz)50-60 動作特性標準形 リセット方式手動 定格インパルス耐電圧(kV)6 ヒートエレメント定格(A)0.64 最小使用電圧(V)DC5 最小使用電流(mA)3 端子カバーなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06877315
2022-01-01
用途:
修理部品
その他業種

不具合品とは電流仕様が違うが調整で同様に良好に動作している。

対象商品:
06877534
2019-08-20
用途:
電気回路の修理
株式会社大西機械 様

本来使用する部品が2週間かかるのでこの部品を使用しました。問題なく使えますが、当日発送ということで注文しましたが、茨木の物流センターからで、到着に4日かかりました。1分でも早く修理したかったのですが、尼崎からと思い込んで確認しなかった自分も悪いとおもいますが、システムにも問題があると思います。改善をお願いします。

MonotaROからの回答

品質改善に努めて参ります。

対象商品:
06877211
2017-11-23
用途:
クーラントポンプの保護
中野味噌醤油店 様

補助接点の数が要求と合致します。納期が早いのが良い。

対象商品:
06877324
2017-04-22
用途:
故障品の交換

早く手に入り、いつも通り安心して取り付けられます。

対象商品:
06877236
2017-02-03
用途:
ポンプの制御盤に使用
日本ブッシュ株式会社 様

これまで同型を使用していますが、全く問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする