内外電機
内外電機の 電源(制御機器)
内外電機の 遮断
内外電機の 分電盤
1次送り回路付ホーム分電盤(リミッタースペース付) 分岐プラグイン小形ブレーカー機種
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1面
注文コード
35241735
品番
HFEEL05160PZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドア付
一次送り回路付
分岐:プラグイン小形ブレーカ機種
リミッタースペース付+主幹:単三中性線欠相保護付漏電遮断器(N-ELB)
材質
プラスチック製
形状
(箱体)露出・半埋込形
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
320×500×110
深さ(mm)
110
縦(mm)
320
横(mm)
500
色(マンセル値)
材質/ホワイト色(N9.5)
分岐回路数
16
分岐回路スペース
0
分岐2P2E実装数
2
100V-200V切替可能総回路数
16
主幹容量(A)
50
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400