曜日別特売
CDM2L40F-1900A-M9BL CD Series(CDM2L40F) SMC 35242323

CD Series(CDM2L40F)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
35242323
品番
CDM2L40F-1900A-M9BL
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1900
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする