SAD04S05 電子式警報ユニット(無電圧接点受用) 一括警報 個別警報出力機能付 内外電機 35242392

SAD04S05 電子式警報ユニット(無電圧接点受用) 一括警報 個別警報出力機能付 内外電機 35242392 SAD04S05 電子式警報ユニット(無電圧接点受用) 一括警報 個別警報出力機能付 内外電機 35242392 SAD04S05 電子式警報ユニット(無電圧接点受用) 一括警報 個別警報出力機能付 内外電機 35242392

電子式警報ユニット(無電圧接点受用) 一括警報 個別警報出力機能付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1面 注文コード35242392 品番SAD04S05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥82,100
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.6 種類警報盤 深さ(mm)60 縦(mm)120 横(mm)215 ケーブル長(mm)500 分岐回路数4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする