曜日別特売
EDL 17 コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL OSG(オーエスジー) 35242602

EDL 17 コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL OSG(オーエスジー) 35242602
EDL 17 コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL OSG(オーエスジー) 35242602

コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)17
17
15
16
18
0.8
1
1.6
2.5
3
3.2
3.3
3.5
3.8
4
4.5
4.8
5
5.1
6
7
8
8.1
9
9.8
10
10.5
11
12
13
14
19
20
22
25
26
28
30
32
シャンク径(Φmm)16
刃長Lc(mm)65
全長(mm)120
内容量1本注文コード35242602品番EDL 17
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
刃径(Φmm)17刃長Lc(mm)65全長(mm)120シャンク径(Φmm)16トラスコ品番200-6928材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08123062
2021-11-22
用途: 楽器製作、木工にて
TIG(ティーアイジー)

ルータービットにこの長さはないので、助かりました。全く使用にも差し支え無し。

対象商品 : 08123272
2019-11-01
用途: 溝加工、一般フライス加工

自分にとって定番カッターです。 各メーカから様々な素材やコーティングのエンドミルが山ほど販売されていますが、すべてEDS,EDN,EDLを基準にチェックしています。 スタンダードの良さ、安心感は貴重です。

対象商品 : 05374047
2016-05-15
用途: プラスチック樹脂切削加工
製造業

精度もいいよ

対象商品 : 08123631
2015-09-03
用途: ゴルフクラブの組み立て作業
ゴルフピット

刃径が細かく設定があるので助かります。

対象商品 : 05374126
2014-01-28
用途: アルミサッシの加工

パイプ状の部材(框)を裏表同時に穴あけ加工が出来る長さなので使いやすい。

対象商品 : 05374031
2013-12-10
用途: MDF 12mmを切り出す用途に使っています

セールの日に買うようにしています。シャンク径6mmのショートエンドミルと組み合わせて、コレットの交換をしなくて済むようにしています。

対象商品 : 05374047
2011-06-09
用途: フライスにて長穴加工。
東刃工業株式会社

折れると思い4本購入しましたが、1本で済みとても良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 05374101
2011-02-28
用途: ザグリなど
有限会社頼鉄工所

特筆すべき点は何もないが、普通に使えています。摩耗も普通です。弊社の条件では欠損は出てないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする