Devcon(デブコン)
Devcon(デブコン)の 床/コンクリート/道路用
Devcon(デブコン)の 線引き
Devcon(デブコン)の スプレー
デブコン イージーライン ハンド アプリケーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35242812
品番
R46013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングができる。
用途
曲線や文字、マークなどに。
イージーライン塗布用のアプリケーター。
建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。
色
(本体)グレー
トラスコ品番
354-9844
寸法(mm)
80×350×200
質量(kg)
0.46
主な用途
マーキング
危険物の類別
非危険物