※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2L40TFV)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
35243163
品番
CDM2L40TFV-485Z-M9BAL
参考基準価格(税別)
¥29,980
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ストローク(mm)
485
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(TF) G
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード