No.7 インパクトビット ショート

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35243205 品番 29
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!
インパクトドライバでの使用に最適です。
バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。

全長(mm)130 用途一般木材用 サイズ29 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)29 有効長(mm)80 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下

商品説明動画

なぜ、サイズ径で片刃片爪と両刃両爪に形状を変えているの?
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
9ミリの木ねじ用、穴あけ
建設業・工事業

ドリルセットにサイズ7.5ミリは樹種によって穴あけ作業はうまくいった!!
単品買いになるがやむを得ない。

2025-11-26
用途:
紙パイプの孔あけ

他の製品に比べ切れ味が鋭く、バリが全くない穴を開けることができて大変満足している。もう他の類似製品は使えない。

2025-09-03
用途:
金物取り付け時の穴あけ加工
辻木工所 様 (建設業・工事業)

木製建具の金物の取り付け加工に使用しています。正確な穴あけ加工ができ安心して使用できます。

2025-01-06
用途:
木ドアの穴あけ
卸売・小売業

注文してすぐに届いたので、工事に間に合いました。種類も豊富で助かりました。

対象商品:
10235267
2024-08-30
用途:
木工・MDF工作

小学生向け工作教室で、角材とMDFの箱に穴を開けるのに使用しました。すでに持っていたビットよりきれいに早く穴が開き、感動しました。

対象商品:
35243214
2024-05-15
用途:
ゴム・木材の穴あけ

予切込み刃と主堀刃…と言ったらよいのでしょうか?
一般的な木工用ドリル刃が一枚刃なのに対して、これは2枚刃となっており、より安定してキレイな穴あけができます。
加硫済みゴムのブロックに穴あけするのに選定しました。

対象商品:
10235111
2023-05-20
用途:
木工作業に使用した。

切れ味・精度・摩耗具合など大切に使用すれば長持ちもするでしょう。

対象商品:
10235233
2023-01-05
用途:
2×4材の穴あけに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

インパクトドライバーに取り付けて、ステンレスパイプを通す穴あけに使用しました。切れ味は申し分なかったです。本品径の25mmSUSパイプを通すのに、ぴったり嵌って通しずらく、ビットをこねてあえて広げないとパイプが遠し難いほどきれいに抜けました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする