スターエム
スターエムの カッター・メタルソー
スターエムの サイドカッター
超硬エグリ・カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
35243241
品番
No.560
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。
超硬刃は、360°使用可能。
外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途
削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工)
掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工)
切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)
セット内容
スペーサー/ 専用レンチ
材質
超硬
口径(Φmm)
22
外径(Φmm)
100
外径×刃厚×内径(mm)
100×8×22
適合電動機
補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm
適正回転数(回転/分)
15000以下
注意
※超硬エグリ・カッターは、グリップ(両側に補助グリップ取付け穴があるタイプ)とホイールカバー(本体付属カバー)の付いたディスクグラインダーのみに使用して下さい。切削時の木くずの飛散を軽減及び溝掘り加工時の深さ調節(ガイド)としても使用できるプロガード・安全保護カバー(別売)をディスクグラインダーにセットしてご使用されることをオススメします。
商品説明動画
商品紹介動画
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった