曜日別特売
CDM2L40TN-250AZ-M9BW CD Series(CDM2L40TN) SMC 35243303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2L40TN)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)250
内容量1個注文コード35243303品番CDM2L40TN-250AZ-M9BW
参考基準価格(税別)¥21,560販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ストローク(mm)
250
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9BW
ロッド先端金具
(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする