曜日別特売
A-150 安全スニーカー A-150 マジック エンゼル 35243467

A-150 安全スニーカー A-150 マジック エンゼル 35243467
A-150 安全スニーカー A-150 マジック エンゼル 35243467

安全スニーカー A-150 マジック

(12件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード35243467品番A-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ゆったり幅広タイプ。マジックだから脱ぎ履きし易い!

サイズ(cm)25.5足幅3Eホワイト種別スニーカー形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム(2層)標準質量(g/片足)約470(25.5cm)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 機械部品加工会社
製造業

滑りやすく、作業をするのに危険を伴う。新しい時靴擦れしない様な物だとありがたい。

対象商品 : 35243564
2024-05-27
用途: 機械メンテナンス時
建設業・工事業

色んなところと比較したうえで、モノタロウさんが一番安価だったので購入しました。
問題なく使用できています。

対象商品 : 35243555
2021-12-15
用途: ウオーキング時に着用

長年消耗したら買いなおして使ってきているが、幅も広く、
足入れが良いのと中敷きも入れられるところに満足している

2019-02-02
用途: 工場勤務

もう5、6年リピートしています。つま先保護が鉄の安全靴が必要で、通気性も大きな問題無い上に安価で助かります。安全靴は消耗品なので!

対象商品 : 35243573
2019-05-01
用途: 金属加工工場内作業で使っています。コスパがいいです。
川井鉄工所

耐久性に難ありですが、履き心地はよくコスパはいいです。

対象商品 : 35243564
2017-04-30
用途: 工場作業用

お値打ちで通気性も安全靴としては良いと思います。激しい作業ではないのでしょうが耐久性もこの価格としては満足しています。

対象商品 : 35243564
2015-04-29
用途: 工場での作業

他のクチコミに、ワンサイズ大きいほうがいいと書いてあり、参考にして普段26cmのところ、
26.5cmを購入。長さはまあまあでしたが甲の部分が余裕ありすぎて足が浮いてしまいました。
急遽厚めの中敷を入れました。
また、先端部の金属に親指と小指が当たり少し痛かったので、中敷先端を切ったり、マジックテープをゆるめにしたら少し良くなりました。
ホームセンターで売っている安物は、ソールが薄く割れるのも早いですが、この安全靴は厚く何ヶ月もつか楽しみです。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 35243521
2015-02-01
用途: 工場で使用

もう何度も使用していますが!
使用1ケ月で靴底前側がはがれてい来ます。
値段のせいでしょうか?

3が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする