曜日別特売
AZ-51603 セーフティシューズ AZ-51603 TULTEX(タルテックス) 35243774

AZ-51603 セーフティシューズ AZ-51603 TULTEX(タルテックス) 35243774
AZ-51603 セーフティシューズ AZ-51603 TULTEX(タルテックス) 35243774

セーフティシューズ AZ-51603

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)22
ブラック×ブラウンライン
内容量1足注文コード35243774品番AZ-51603
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
サイズ(cm)22足幅3Eブラック×ブラウンライン種別スニーカー形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約345(26.0cm)材質(先芯)鋼鉄アズワン品番64-4975-84甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
注意
※ブラック×ブラウンラインのライン色が異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35243984
2024-04-08
用途: 建設現場作業
建設業・工事業

10年くらい履いてます。
靴底が柔らかくすごく履きやすいです

対象商品 : 35243862
2022-08-03
用途: 工場内、軽作業
サービス業

軽くて軽作業には十分です。今まで使用していた安全靴は重たかったので夕方には足が疲れて困りました。

対象商品 : 35243835
2022-09-22
用途: 自動車整備用
サウンドガレージL,T

メッシュタイプでもないのに軽くて普段履きにも履いています。濡れている所では少し滑ります。注意

対象商品 : 35243817
2020-12-13
用途: 建築作業中
建設業・工事業

24サイズの靴が近くの店ではなかなか見つけられず困っていました。
安全靴なので、しゃがんだ作業時は作業しずらいですが
材料が落ちてきても安心ですので、助かります。
色や形は気に入っています、
ワンサイズ小さくても良かったかも知れません。

1が参考にしています
対象商品 : 35243835
2020-11-03
用途: 鉄工場で使用
三和工業

スニーカータイプで軽くて履きやすいです。
テルタックスは2足目ですが、以前はラインがゴールドでしたが、今回の商品はラインの色がマットで、写真の色よりは薄いくすんだ黄緑色でチープに見えるのがちょっと残念。

対象商品 : 35243835
2019-01-29
用途: プレス加工用に
株式会社大西金具

底のクッションが薄い為、少し疲れやすいです。
しかし、甲の高さが他社より低く、フットペダルに入りやすく
作業しやすい。

対象商品 : 35243801
2017-02-10
用途: 土木現場等、外作業時に履く
建設業・工事業

女性物があったので良かったです。以外に軽量なので履いていて疲れませんもっと23.5㎝サイズ増やして下さい。カタログで欲しいと思っても23.5サイズがなくがっかりしました。

2014-12-13
用途: 軽作業

使用して1ヶ月と経たないうちに、靴底が剥がれ、靴表面もぽろぽろ剥がれてくる状況に。
安かろう悪かろうでした。
デザインや履き心地は問題無いが、肝心の品質が、作業靴と呼べる代物では無い。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする