※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立の品物なので安心して使用しています。切れもよいです。
#60を使用していますが、荒取りなどの面取りにとても使い勝手が良く、助かっています。
#60は荒仕上げに、#240で仕上げます。作業中はマスクを使います。
メーカー品ですからそん色無いと思います、今後も購入します
おかげで作業がはかどりました。
研削速度も速く作業効率抜群
日立機工BGM-50を使用、包丁砥にて大活躍です#100は最初は少し荒く感じられが使い込んだベルトはほぼ仕上げ状態までセラミツク・ステックにて最終仕上げ産毛が剃れるほどです、出来れば#150もしくは#180番がほしいものですBGM-50は2台使用しています、大変満足のベルトです★★★★です。ベルトの裏面をざらつかせるなど改良が有ればさらに安定回転、最高の使用感一回での出張研ぎ(3週間程)で3本ほど消耗します。