曜日別特売

ポリカーボネート切板

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)3
全光線透過率(%)89
内容量1枚注文コード35245332品番ポリカエース ECK-100UU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。
耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。
合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。
主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。
プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。
比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。
熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。
一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。
紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。

連続使用温度(℃)
約-30(最低)
約120(最高)
曲げ強さ(MPa)
93.1(常温20℃時)
(試験法ASTM D 790)
線膨張係数
7.0×10-5/℃ (20~120℃において)
(試験法ASTM D696)
曲げ弾性率(MPa)
2350(常温20℃時)
(試験法ASTM D 790)
影響を与える主な薬品
白化する(加水分解劣化)タイプ
苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液
黄変するタイプ
硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素
膨潤白化するタイプ
ベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン
溶解するタイプ
メチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム
最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])
間けつ負荷(室温):41.2(420)
間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)
間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)
間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)
永久負荷(室温):13.7(140)
繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])
間けつ負荷(室温):27.5(280)
間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)
間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)
間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)
永久負荷(室温):13.7(140)
繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
厚さ(mm)3幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ポリカーボネート透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)引張強度(MPa)34.3(120℃時)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)屈折率1.585(25℃)全光線透過率(%)89平行光線透過率(%)88拡散光線透過率(%)1面密度(kg/m2)3.6衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)15~20(試験法JIS K 7111/1eA)引張衝撃強さ(kJ/m2)JIS K 7160 A法 250熱貫流率(W/m2・K)5.5ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07086134
2024-07-13
用途: 戸建て郵便ポストの裏蓋修繕に利用
建設業・工事業

低価格でありながら品質もよく大満足です。カットもしやすく、加工しやすかったです。

対象商品 : 07086134
2018-08-10
用途: スクリーン製作
石原商店うなぎ工房

丁度良い大きさと価格。対候性も満足いくものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 35245332
2016-04-22
用途: フォークリフトの風防として

もう少し大きいのがあれば申し分ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2973:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする