曜日別特売
051-3337 溶剤型塗料着色剤 カララント3000 ロックペイント 35245481

溶剤型塗料着色剤 カララント3000

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
グリーン
内容量1缶(300mL)注文コード35245481品番051-3337
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。
着色力が強く、少量の添加で調色できます。
保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどありません。
鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。

種別溶剤型塗料着色剤グリーン使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L油性 or 水性油性特性耐候危険物の性状非水溶性
注意
※本製品は塗料ではなく調色用ペーストですから、単独では塗装できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34735881
2022-01-05
用途: 塗装現場用

他の有名メーカーの物よりゲル化等が遅く、すぐに消費しなくても成分安定性が良いので助かります。

対象商品 : 34735881
2014-06-14
用途: 塗料の調合
農・林・水産業

白系の油性の塗料を濃い色にする為購入しました。15リットル缶に混ぜ新しい色にしました。1本でも思った色にできたので満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする