44101 44101 [製品制電]ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 35249523

44101 [製品制電]ワンタックパンツ(春夏用)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ライトベージュ
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード35249523品番44101
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190

価格、耐久性、着心地。ベストな一着。
ソフトな風合い、ハードワークに応える耐久性、リーズナブルプライスと三拍子揃ったユニフォーム(作業服)。
ベストバランスで選ぶワーカーにお薦めのシリーズです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ライトベージュ股下(cm)78ウエスト(cm)85仕様帯電防止素材使用種別ワンタックパンツシリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電生地ソフトサマーツイルRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16828787
2019-08-03
用途: 作業時
建設業・工事業

ワンタックのつくりではないような感じがする。もう少しゆとりがあるほうがいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35249663
2015-04-14
用途: 工場作業

会社から支給された
40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬)
用を着用しております。
これから暑くなる季節にそなえて(同型春夏用)とのことで購入しました。
届いて試着しましたが、秋冬用と比べてとても軽くて涼しそうです。
夏に向けて買い増しの予定です。

対象商品 : 35249593
2013-07-15
用途: 軽作業・事務

薄手で涼しい。屋外も快適である。速乾であるのもよい。

対象商品 : 35249401
2013-06-19
用途: 電子部品実装組み立て

問題なく使用している

対象商品 : 35249593
2013-07-15
用途: 軽作業と事務

ウエストサイズの割には,太もも周りがやや窮屈であった。

1が参考にしています
対象商品 : 35249401
2011-06-05
用途: 製造工場にて鉄製品の研磨作業、クレーン運搬作業。

会社支給でウエスト88をはいてますが、サイズがきついです。今回91を注文しました。私服では82~85をはいてます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
メーカーに確認をさせて頂きました所、こちらの商品はワンタックになる為、ツータックの商品より若干細めになっております。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする