46201 46201 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 35253766 46201 46201 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 35253766 46201 46201 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 35253766 46201 46201 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 35253766 46201 46201 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 35253766 46201 46201 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 35253766

46201 ツータックパンツ(春夏用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35253766 品番 46201
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

タフさを追求した、ハードワーカーの新定番作業服。
アクションプリーツや肘タック、背当てメッシュなど、忙しく動き回ることが多いオンタイムをバックアップするデザイン。そんなさまざまな機能をシンプルにまとめあげたシリーズです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)78 ウエスト(cm)79 仕様帯電防止素材使用、ワンポイント、オリジナルデザイン 種別ツータックパンツ シリーズ42000・46200シリーズ 混率(%)ポリエステル60、綿40 生地ソフトバーバリー(減量加工) RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35253802
2016-02-05
用途:
農作業他
農・林・水産業

適度な厚みと丁度良い伸縮性があり、コストパフォーマンスは良いものだと思う。

対象商品:
16820143
2018-10-03
用途:
給水ポンプ、浅井戸ポンプのメンテナンス
エムツーカンパニー 様

ウエスト91cmを購入しましたがきついです。ゴルフ用のパンツは91cm丁度良いのですが?91の次が96になってしまうので悩みどころです。

対象商品:
35253836
2014-07-17
用途:
野外の農作業
農・林・水産業

自重堂のこの型番のパンツは以前買い、気に入っています。モノタロウのホームページを見ていたらたいへん安かったので即注文しました。この商品は普通にいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする