その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色マスタードサイズ4L仕様帯電防止素材使用、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、左袖機能ポケット(ペン差付)、ワンポイント、アクションプリーツ、デザインステッチ仕様、オリジナルデザインボタン種別半袖ブルゾンシリーズ42000・46200シリーズ胸囲(cm)132混率(%)ポリエステル60、綿40肩幅(cm)57袖丈(cm)26着丈(cm)70生地ソフトバーバリー(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事