80101 80101 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 35257135

80101 80101 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 35257135
80101 80101 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 35257135
80101 80101 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 35257135

80101 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ベージュ
ウエスト(cm)112
内容量1本注文コード35257135品番80101
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,029
販売価格(税別)
6,390

エコ素材・防汚加工・製品制電の3つの価値を併せ持つハイグレード感覚の機能重視アイテムです。

仕様
帯電防止素材使用、防汚加工、エコマーク認定商品、グリーン購入法判断基準対応、リサイクル素材55%使用、
ワンポイント、オリジナルデザインボタン、トリプルステッチ
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ベージュ股下(cm)90ウエスト(cm)112種別ツータックパンツシリーズ84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル60、綿40機能制電JIS規格帯電防止JIS T8118適合商品生地トリプルバリューソフトツイル(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応裾仕上げなし(まつり縫いのみ)グリーン購入法適合裾上げエコマーク認定番号19103049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする