曜日別特売
04003 HONDA用クランクプーリー固定レンチ 45mm アヴァンギャルド 35258815

HONDA用クランクプーリー固定レンチ 45mm

(4件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード35258815品番04003
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。
クランクプーリー固定用六角二面幅が45mmに使用できます。
1/2sq(12.7mm)スピンナーハンドルを使用して、クランクプーリーを固定します。

二面幅(mm)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×65.5×26RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ホンダ車でも二面幅が50mmの車種には使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-02
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

NSXマニュアル車用で使用しました。強度が心配でしたが充分使用に耐えられず物でした。純正工具のホルダーレンチの固定ボルトで締め込み固定出来ました。車によっては100キロ位かけないと緩まないので、2/1スピンナーじゃ固定部が破損するかもしれませんので、あと1センチ位奥に取り付け部分が入れば2パターン固定出来る様になるので格段に安心して使用出来ると思います。

対象商品 : 35258815
2022-12-13
用途: NSX クランプ外しに使用
建設業・工事業

クランププリーがすごい硬いので2メーターの単管2本使用して外しました。耐久性も大丈夫そうです。

対象商品 : 35258815
2015-10-03
用途: クランクプーリー外す為

強度が心配でしたが問題なく使えました。鉄板に特大ナット溶接しただけの工具なので、もうちょっと安ければ良いのですが(苦笑

対象商品 : 35258815
2012-03-13
用途: タイミングベルト交換

ホンダのプーリーには45mmと50mmが有るって初めて知りました。今まで扱ったホンダ車はすべて50mmだったので、これはいつ出番が回ってくるのか...がっかり。あわてて50mmを買い直しました。皆さん気をつけてください!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする