クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ポケットルーペ
ストラップ付ポケットルーペ(アルミボディ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35263155
品番
L-67N
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。耐久性に優れ、存在感あるハードボディの携帯ルーペです。
レンズ倍率
4.5倍
レンズ径(Φmm)
36
付属品
ストラップ
材質
アルミ
質量(g)
30
タイプ
ポケットルーペ
種類
ポケットルーペ
本体寸法(mm)
61×46×11
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5274-12