クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ポケットルーペ
ポケットルーペ(プラボディ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35263191
品番
L-42N
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。耐久性に優れ、存在感あるハードボディの携帯ルーペです。
レンズ倍率
4倍(2枚重ね:約7倍)
レンズ径(Φmm)
24
材質
プラ
質量(g)
20
タイプ
ポケットルーペ
種類
ポケットルーペ
本体寸法(mm)
49×30×18
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5274-22