クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の スケールルーペ/ピークルーペ
時計見ルーペ(アルミ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ倍率
3倍
注文コード
35263331
品番
P-21N
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
レンズ倍率
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。
耐久性のあるアルミボディです。
P-25は、上部・下部のボディが取り外し可能で3パターンの倍率で観察できます。
レンズ倍率
3倍
レンズ径(Φmm)
23
質量(g)
10
タイプ
時計見ルーペ
種類
アイルーペ
本体寸法(mm)
37×37×28
材質(ボディ)
アルミ
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5275-33