クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の スケールルーペ/ピークルーペ
時計見ルーペ(アルミ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ倍率
6.5倍上部/2.5倍(28mm)下部/4倍(36mm)
注文コード
35263356
品番
P-25N
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
レンズ倍率
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。
耐久性のあるアルミボディです。
P-25は、上部・下部のボディが取り外し可能で3パターンの倍率で観察できます。
レンズ倍率
6.5倍
上部/2.5倍(28mm)
下部/4倍(36mm)
レンズ径(Φmm)
28
質量(g)
32
タイプ
2段式時計見ルーペ
種類
アイルーペ
本体寸法(mm)
40×40×43
材質(ボディ)
アルミ
材質(レンズ)
ガラス/2枚構成
アズワン品番
64-5275-35