縞見ルーペ(シングルレンズ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35263383 品番 I-C6N
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。
折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。

レンズ倍率6倍 レンズ径(Φmm)31 質量(g)43 タイプ縞見ルーペ 種類縞見ルーペ 目盛1mm(測定範囲25mm) 本体寸法(mm)39×52×50 材質(レンズ)ガラス アズワン品番64-5275-22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35263365
2016-02-08
用途:
生地の織り組織を見る

倍率の高いものを欲しかったのですが、小さ過ぎて、使い勝手があまり良くありませんでした。焦点を合わせるのが、ちょっと困難でした。

対象商品:
35263365
2011-07-04
用途:
印刷確認作業

細かなずれが見えやすくなりました。値段以上の価値がある商品です。
しかし、ルーペ自体が小さいのでこのルーペ1つでは不便かも…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする