クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 縞見ルーペ
ラージ縞見ルーペ(ダブルレンズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35263435
品番
I-CW60N
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。
歪を抑えた2枚レンズ構成設計です。
折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。
レンズ倍率
4倍
レンズ径(Φmm)
50
仕様
2枚構成
質量(g)
145
タイプ
ラージ縞見ルーペ
種類
縞見ルーペ
目盛
2mm(測定範囲50mm)
本体寸法(mm)
67×85×95
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5275-28