プラ枠ルーペ(プラレンズ)

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35264397 品番 RP-115
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

耐久性のあるプラスチックフレームを使用
レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用
2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。

レンズ倍率1.8倍/4倍小玉 レンズ径(Φmm)115 質量(g)155 タイププラ枠ルーペ(プラレンズ) 種類手持ち式 本体寸法(mm)258×127×22 材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート) アズワン品番64-5272-31

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
細かな傷検査
有限会社プレゼントせきね 様

ややゆがんで見え小さいレンズは必要ない
明るさは申し分ない

対象商品:
35264345
2014-08-25
用途:
ラベル表示の確認

小さな文字で書かれているラベルの読み取りには最適、でも、もう少し大きい方がより便利かなと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
35264363
2014-06-03
用途:
年齢が高く細かい文字を確認する時

軽くて使いやすいのですが、耐久性がどのくらいあるか現時点では不明です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする