クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の シートルーペ
フレンネルルーペ(カードルーペ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35264476
品番
RF-39
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
フレンネルレンズは薄くて軽いカード型のルーペです。持ち運びに便利な小型サイズからA4サイズの大型まで用途に合わせてお選びいただけます。
レンズ倍率
3.5倍
レンズサイズ(mm)
28×85
仕様
ミニサイズ・ソフトシート・8cm目盛り付
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
6
種類
カードルーペ
本体寸法(mm)
100×47
材質(レンズ)
フレンネル
アズワン品番
64-5275-66