クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の シートルーペ
フレンネルルーペ(カードルーペ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35264485
品番
RF-47
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
フレンネルレンズは薄くて軽いカード型のルーペです。持ち運びに便利な小型サイズからA4サイズの大型まで用途に合わせてお選びいただけます。
レンズ倍率
3.5倍
レンズサイズ(mm)
43×80
仕様
名刺サイズ・ソフトシート・ケース付
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
3
種類
カードルーペ
本体寸法(mm)
85×55
材質(レンズ)
フレンネル
アズワン品番
64-5275-69