クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の シートルーペ
フレンネルルーペ(カードルーペ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35264494
品番
RF-78
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
フレンネルレンズは薄くて軽いカード型のルーペです。持ち運びに便利な小型サイズからA4サイズの大型まで用途に合わせてお選びいただけます。
レンズ倍率
2倍
レンズサイズ(mm)
71×127
仕様
手帳サイズ・ソフトシート・ケース付
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
7
種類
カードルーペ
本体寸法(mm)
150×78
材質(レンズ)
フレンネル
アズワン品番
64-5275-71