※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鑑定ルーペ(コート付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ倍率20倍 注文コード35264591 品番I-K20N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品はレンズ倍率など6種類から選べます 他の種類を見る

高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。
光の反射を抑えるコート付きレンズ。
アクロマートとは色収差・歪曲収差を補正したレンズ設計で宝石・鉱物などを精密に観察できます。

レンズ倍率20倍 質量(g)30 本体寸法(mm)40×21×18 材質(レンズ)15mm白ガラスコート(2枚構成) アズワン品番64-5274-39 付属品ケース タイプ鑑定ルーペ 種類携帯用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする